※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-100-I SDシーリングキャップ 因幡電工 31265625 SP-100-I SDシーリングキャップ 因幡電工 31265625

SDシーリングキャップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31265625 品番 SP-100-I
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

天井や壁貫通施工において、ハリやたて胴縁などの障害物により、ダクトの延長線上に貫通穴が設けられない場合などに最適です。

種類シーリングキャップ 用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー トラスコ品番761-5485 材質ABS アイボリー 寸法A(mm)135 寸法D(mm)137 寸法B(mm)106 寸法C(mm)107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41682137
2013-01-24
用途:
新築店舗に使用。
エンドー電機 様

エアコン3台あるうち、1台だけどうしても屋内配管及び開口穴が露出してしまう為、穴を塞ぐのに大変綺麗に仕上げる事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする