旭エンジニアリング
旭エンジニアリングの ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒
旭エンジニアリングの りん銅ろう
アルミ用ロッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5本)
注文コード
31265844
品番
1053
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
”イージーウェルド”用ロッドです。
用途
アルミの溶接や補修用。
仕様
圧縮強度(PSI):60000、伝導電率(%IACS):24.9
トラスコ品番
836-6218
材質
アルミニウム、亜鉛、銅、マグネシウム
寸法(mm)
Φ3×450
タイプ
アルミ用
能力
はんだの5倍の強度
抗張力
(PSI)39000
耐熱温度(℃)
379〜391
最高使用温度(℃)
391
強度
せん断(PSI):34000
RoHS指令(10物質対応)
対応
入数(本)
5