曜日別特売
NTK54SCL 収納ケース(トラックス) サンカ 31265948

NTK54SCL 収納ケース(トラックス) サンカ 31265948
NTK54SCL 収納ケース(トラックス) サンカ 31265948
NTK54SCL 収納ケース(トラックス) サンカ 31265948
NTK54SCL 収納ケース(トラックス) サンカ 31265948
NTK54SCL 収納ケース(トラックス) サンカ 31265948
NTK54SCL 収納ケース(トラックス) サンカ 31265948
NTK54SCL 収納ケース(トラックス) サンカ 31265948

収納ケース(トラックス)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
容量(L)19
内容量1個注文コード31265948品番NTK54SCL
参考基準価格(税別)¥3,090販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

非常に丈夫なコンテナボックスです。
コロの向きを変えることができ、縦・横どちらでも使用できます。
下面にコロがついているので、移動がらくらくです。

容量(L)19外寸(幅×奥行×高さ)(mm)392×540×163トラスコ品番115-0902材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.33耐荷重(kg)80外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)392×540×163フタありフタの種類バックル式内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)335×461×110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39626004
2022-03-24
用途: 収納

商品単価よりも高額すぎる送料が設定されている。
購入する意欲がなくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする