橋本クロス
橋本クロスの 液体吸収材・処理剤
橋本クロスの 粒タイプ吸収材
橋本 オイルフレーク 420×540mm (5袋/箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5袋)
注文コード
31266009
品番
HF12
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
環境に配慮した再生パルプ100%素材を使用しています。
1袋約4kgと軽量のため素早く持ち運び散布できます。
粒状タイプで使用後の回収も簡単です。
用途
オイル・水・溶剤用。
仕様
自重の約4〜5倍の吸収力
トラスコ品番
324-1173
質量(kg)
4(1袋あたり)
寸法(縦×横)(mm)
540×420
吸収量
20L/袋
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。