コーワ(KOWA)
コーワ(KOWA)の 手洗い用品
コーワ(KOWA)の 石鹸・ソープ
コーワ(KOWA)の 固形石鹸
透明レスタミン石鹸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31266018
品番
12883
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
皮膚の清浄・殺菌・消毒を行います。体臭、汗臭およびにきびを防ぎます。成分・分量 1個(80g)中、塩酸ジフェンヒドラミン・・・0.08g、イソプロピルメチルフェノール・・・0.4g
用途
風邪の予防、ウイルス対策に
成分
主成分:塩酸ジフェンヒドラミン(0.08g)、イソプロピルメチルフェノール(0.4g)
トラスコ品番
776-2127
材質
主成分:塩酸ジフェンヒドラミン(0.08g)、イソプロピルメチルフェノール(0.4g)
容量(g)
80