腰の曲げ伸ばしの時のつらさにクロステーピング構造腰のねじれを制限しながら、背面の腰上部から下腹部に向けて、加圧し支えることで、腰椎から骨盤にかけてしっかりサポートします。特殊形状背部ハードパネル腰の曲線にフィットし、腰を手で支えるように腰部を効率よくサポートします。パネルは取り外しでき、姿勢補正と背屈抑制機能の調整ができます。腰椎から骨盤にかけてより強度に”しっかり”サポート!V字型装着形状&アジャスタブル補助ベルトV字型装着形状とすることで、下腹部を効果的に持ち上げることができます。補助ベルトで腰部をしっかり締め付け、固定することでズレを防ぎます。また、固定力を簡単に調節できます。
購入してまだ日数が経っていないので何とも言えませんが、作業時腰が少し楽なようです。夏場、暑くなると汗で蒸れるのではないかと危惧しています。
フィット感が大変良いできればもう少し幅があればなおよかった
締め付け感が弱い。座った時に背部の背当てが固く腰部が痛い。座っているとずれてくる。伸縮性がほとんどない。以上の点からも価格が高い。
少し前に腰痛で、歩くことも出来なくなり医者から腰を固定する様に云われ間に合わせで購入して、何か他の物と思い購入しました。シッカリ腰がこていしています。