三次元 高密着マスク ナノ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(7枚) 注文コード 31266054 品番 23128
参考基準価格(税別)¥1,042 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

マスク本体の四つ角を丸くカットし、角部の当たりを軽減。
やわらか耳ひもを新規採用。長時間着用しても快適に過ごせます。
「ナノ繊維フィルター帯電フィルター」
2種類のフィルターが空気中の微粒子を99%カット!
捕集メカニズムの異なる2種類のフィルターが空気中の微粒子を99%カットして、侵入を強力に防ぎます。
顔のかたちにぴったりフィットして、上下左右(鼻元・ほお・あご)にできるすき間をブロック。
口元の空間をキープして息苦しさを解消し、口の動きに柔軟に対応。

形状プリーツ型 ホワイト&ライトピンク サイズ小さめSサイズ ひもタイプ耳かけ トラスコ品番194-8090 幅(mm)145 対象風邪・花粉・ウイルス・PM2.5等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50306166
2021-05-24
用途:
さすが純日本製 日常使いに
医療・福祉・介護関連業

価格面は、少し高いのは否めなませんが、さすが純日本製 フィルター、内部ガードフィルターなどが 日本的でいいです。密着性もいいかとおもいます。オメガプリーツは、マスクの裏表間違って装着している方が、多いですが、これなら、まちがうことないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする