柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻 内径×外径(Φmm)9×15 注文コード31266194 品番PDB-9
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は内径×外径など6種類から選べます 他の種類を見る

積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。
内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。

内径×外径(Φmm)9×15 全長(m)20 使用圧力(MPa)0〜1 用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。 トラスコ品番177-1621 質量(kg)3 使用温度範囲-20〜70℃ 適合流体次亜塩素酸ナトリウム、苛性ソーダ、酢酸 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする