スマートビュー クイック

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31266334 品番170266
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガラス面にスプレーするだけ。瞬間3秒コーティング。
ワイパーを動かしてスプレーするだけの、瞬間ガラスコーティング。
雨の日でも使えるので突然の雨でもOK。

使用方法
【雨の日】
(1)ワイパーを作動させる。
(2)ワイパーを作動させたままフロントガラスに約3秒間スプレーする。(雨量が少ない場合やサイドガラス等に使用する場合は、スプレー後すぐに固く絞った濡れタオルで塗り広げてください)
(3)すぐに固く絞った濡れタオルで塗り広げる。
【晴れの日】
(1)ガラス面の砂・ホコリ・汚れをきれいにふき取る。
(2)フロントガラスに約3秒間均一にスプレーする。(風で飛散しやすい時やミラー類に使用する場合は布やティッシュ等にスプレーして塗り広げてください)
タイプスプレータイプ トラスコ品番337-0033 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量148mL 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56300922
2021-10-13
用途:
雨天運転直前
有限会社 丸井屋商事 様

スプレーするだけですが、効果は塗布商品と遜色ありません。持続性は若干低いですが手間を考えると問題無いレベルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする