Pro-Auto
Pro-Autoの スパナ/レンチ
Pro-Autoの コンビネーションスパナ
ギアレンチ5.5mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
31266386
品番
4360055
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ギア数60山、送り角が6度のギアを採用した高能率ギアレンチ。
ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群です。
特殊な構造によりギアが滑らず、本締め作業が可能です。
トラスコ品番
774-2398
厚さ(mm)
6.5
寸法(mm)
5.5
全長(mm)
125
質量(g)
32
寸法D1(mm)
12.5
寸法D2(mm)
17.5
ラチェット機構
あり