金象印
金象印の ポンチ/刻印/ハトメ
金象印の ポンチ/刻印/ハトメ関連品
PCスノーカート 大
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31266614
品番
122703
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
先端部ポリカーボネート使用の為、割れにくく、雪ささりがよいです。
用途
降り積もった雪の除去作業や移動に
トラスコ品番
495-7130
材質
本体:PP先端部ポリカーボネート、ハンドル部:スチールパイプ
厚さ(mm)
(ダンプ)175
全長(mm)
1320
刃先(mm)
710
刃先幅寸法(mm)
580