リコイルジャパン
リコイルジャパンの ねじ山修正器/引抜・除去工具
リコイルジャパンの 抜取工具
抜取工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31266754
品番
50003
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
最終コイルの端から90°の位置に工具をあて、押さえながら左方向へ回すとインサートが抜けてきます。
用途
インサートの抜き取り専用工具。
トラスコ品番
206-9308
質量(g)
103
呼び寸法
M4〜M24
先端
フラット
ハンドル径(Φmm)
11
ボルトねじ寸法
M4〜M24
セット数
1本
ねじ径×ピッチ(mm)
M4〜M24