ニッパーつめきり&ツメヤスリ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31266867 品番G-1027
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

熟練の職人が、一丁一丁刃付け、調整、検査を行い快適な切れ味に仕上げています。

トラスコ品番137-3533 材質ニッパー爪切り:ステンレス刃物鋼、キャップ:エラストマー樹脂、ツメヤスリ:ステンレス鋼(三段目立て) 質量(g)ニッパー爪切り:約60、ツメヤスリ:約7 寸法(cm)ニッパー爪切り:約5.5×11×1.2、ツメヤスリ:約1×11×0.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
作業による、爪欠けなどの修正

一般的なニッパーと刃の位置が違い、使い始めは慣れが必要でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする