木工用ホールソー 電気ドリル・ボール盤用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31266937 品番26907
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,475
販売価格(税別) アウトレット
¥1,5981,341

ベニヤ・コンパネ・木材などの穴あけに最適です。
正回転専用です。
穴径32mm 38mm 45mm 51mm 57mm 63mmの加工が刃を1枚セットするだけで可能です。
電気ドリル・ボール盤で簡易な穴あけ作業が可能です。
刃部に目づまりをしにくくするスリットが入っています。

用途被削材:ベニヤ・コンパネ・木材。 トラスコ品番403-5461 適合機種電気ドリル・ボール盤 材質センタードリル:炭素鋼、刃:炭素工具鋼、本体:アルミ合金 ADC11 軸径(Φmm)7 質量(g)280 穴あけ深さ(mm)40 穴あけサイズ(Φmm)32、38、45、51、57、63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする