ビッククリアーK・ECO

(8件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20kg) 注文コード 31266955 品番 BD09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

エンジンルームの油汚れを強力に洗浄。
金属部分・床面・車内の洗浄など多目的に使用可能。
アルミの腐食もなし。
環境に配慮した環境テーマ企画商品。
無リン・ノンノニルフェノール。

用途
車のエンジンルームの油汚れなどに。
工場の床面洗浄剤として。
部品等の洗浄に。
エンジンルーム&多目的洗浄剤
成分陰イオン系界面活性剤、非イオン界面活性剤、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル pH値13.2 トラスコ品番400-3641 外観無色液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

簡単!エンジンルーム洗浄|ビッククリアーK・ECO

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32582417
2019-05-01
用途:
車のクリーニング
自動車・二輪車・自転車関連業

これを使って色々な場所をクリーニングしていますが、溶剤の後がムラムラになって全然つかえません。

対象商品:
32582417
2017-05-09
用途:
自動車エンジンルーム内、オイル漏れ修理後の清掃等
自動車・二輪車・自転車関連業

多用途に使用出来て、この商品限定で使用しております。
出来れば製品に着色されていれば、今以上に使いやすいです。

対象商品:
32582417
2015-09-02
用途:
自動車の室内清掃用

今まで使っていたものより、ヤニ汚れがよく落ちる感じがします。
大量に使ってはいないのですが、手荒れも少なく満足です。
ビニール容器はコック付きで、使いやすいです。
なかなか良いものかと思います。

対象商品:
32582417
2015-10-15
用途:
ルームクリーニング

車の室内のタバコやシートの汚れに最適ですいつも愛用しています

対象商品:
10783936
2015-04-08
用途:
アルミホイール ブレーキダスト汚れ落し。

劇的に、頑固な汚れが落ちるということではありませんでした。
何度か原液で洗浄しました。根気が必要です。

対象商品:
32582417
2015-06-12
用途:
エンジンルーム清掃

汚れがきれいに落ちます。

対象商品:
32582417
2014-05-30
用途:
ATVの洗車、駐車場にこぼしてしまったオイルおとし

駐車場にこぼしてしまったオイルおとしに使うのですが、オイルじみの所に原液をかけて数分置いた後にブラシでこするととてもきれいになります。
ATVのフェンダに吹いたオイル系のスプレーを落とすのにも最適!

対象商品:
10783936
2014-07-07
用途:
農機具修理
農・林・水産業

オイルと土埃で真っ黒にで汚れたエンジンルームが綺麗になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする