帝健
帝健の 防護服・保護服・特殊服
帝健の 耐熱保護具
炉前遮熱アルミ作業上着
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
31267244
品番
AWW1-3L
参考基準価格(税別)
¥63,720
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより遮熱性能を向上させました。
高炉での作業など、過酷作業現場での労働を可能にさせました。
用途
炉前・溶接作業用。
トラスコ品番
462-4190
種別
上着
厚さ(mm)
1.8
質量(kg)
1.3
サイズ
3L
温度範囲(℃)
(耐熱)0〜500
胸囲(cm)
138
着丈(cm)
78
機能
遮熱
RoHS指令(10物質対応)
対応
職業別シーン
溶接工