炉前遮熱アルミ作業上着

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31267260 品番 AWW1-L
参考基準価格(税別)¥57,920 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより
輻射熱等に対する遮熱性を向上。
炉前作業、鋳造作業に適し、耐熱・遮熱に優れた作業服。

サイズL 機能耐熱、難燃、遮熱 用途炉前・溶接作業用。 トラスコ品番462-4203 種別上着 厚さ(mm)1.8 質量(kg)1.2 温度範囲(℃)(耐熱)0〜300℃ 胸囲(cm)126 着丈(cm)73 RoHS指令(10物質対応)対応 職業別シーン溶接工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする