帝健
帝健の 防護服・保護服・特殊服
帝健の 耐熱保護具
炉前遮熱アルミ作業上着
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31267269
品番
AWW1-LL
参考基準価格(税別)
¥57,920
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより
輻射熱等に対する遮熱性を向上。
炉前作業、鋳造作業に適し、耐熱・遮熱に優れた作業服。
サイズ
LL
機能
耐熱、難燃、遮熱
用途
炉前・溶接作業用。
トラスコ品番
462-4211
種別
上着
厚さ(mm)
1.8
質量(kg)
1.25
温度範囲(℃)
(耐熱)0〜300℃
胸囲(cm)
132
着丈(cm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
職業別シーン
溶接工