KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ
KNIPEX(クニペックス)の ラジオペンチ
26 22 200
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
31267427
品番
2622-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
446-7574
材質
焼き入れクロムバナジウム鋼
幅(mm)
ジョイント部:17.5
厚さ(mm)
ジョイント部:9.5
全長(mm)
200
先端形状
E3.0×F2.5(mm)
ハンドル
コンフォートタイプ
口先長(mm)
23(先曲がり部)、幅:2.5、厚さ:3
切断能力(Φmm) 軟線
3.2
切断能力(Φmm) 硬線
2.2
切断能力(Φmm)中硬線
3.2