※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3025-190 ロングノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス) 31267454 3025-190 ロングノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス) 31267454 3025-190 ロングノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス) 31267454

ロングノーズプライヤー

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)190 トラスコ品番792-5298 注文コード31267454 品番3025-190
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は全長・トラスコ品番など22種類から選べます 他の種類を見る

耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。

種類ノーズプライヤ 全長(mm)190 先端形状ロングノーズ トラスコ品番792-5298 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 幅(mm)(ジョイント部)18.5 厚さ(mm)(ジョイント部)8.0 質量(g)168 口先長(mm)50 先端厚さ(mm)2.4 先端幅(mm)3
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19071815
2018-09-05
用途:
趣味の工作、工具のメンテナンスなど
運輸・通信業

飛行機の整備で使っていたのですが、自分のToolとして購入しました。噛み合わせが良いので薄い物・細い物でも滑らずに作業が出来るので自分用に欲しくて昔から探していたのですがそれなりに工具を揃えている店でも扱っていませんでした。 さすがモノタロウ、ですね

対象商品:
19071806
2018-06-07
用途:
機器メンテナンス

掴み物はクニペックスで間違いありません。刃先は減りますが、信頼の一品です。

対象商品:
19071806
2017-10-22
用途:
機械工具の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて使いやすかった プライヤーなのだがラジオペンチと両方の使い方ができ、よいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする