88 01 300

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード31267716 品番8801-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番446-9453 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)300 最大口開き(mm)60 ハンドルソフトプラスチック 調節方式9段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする