ウォーターポンププライヤー アリゲーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード31267725 品番8801-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ構造です。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。

全長(mm)400 最大口開き(mm)95 用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。 仕様調整11段階 トラスコ品番471-6051 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼 質量(g)1204

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする