スプリングホースクリッププライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 31267978 品番 8551-180A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

回転式のチップは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。
ジョーインサートは負荷がかかっていても回転可能。
てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能です。
スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。
鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。
30mm以上のクランピング距離。

用途最大50mmの標準クランプ、省スペースクランプ、ワイヤクランプ、スプリングホースリングに。 トラスコ品番195-5254 材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ 全長(mm)180 質量(g)170 段数(調節)15 最大口開き(mm)50 ハンドル滑り防止プラスチックコーティング 仕上ヘッド:グレー防錆コート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする