自動車用蓄圧式消火器

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31268075 品番YAM-10X2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。

用途
自動車搭載用。
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
付属品固定用ブラケット トラスコ品番859-0076 材質スチール製 高さ(mm)515 機能ストップ機能あり 放射時間約14秒 放射距離4〜7m 薬剤量(kg)3.5 設計標準使用期限10年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする