UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 1眼型 メガネ
一眼型 保護メガネ オーバーグラス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31268127
品番
9162131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
形状
一眼型
トラスコ品番
114-5485
質量(g)
46
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
2.2