大同興業
大同興業の カッター・メタルソー
大同興業の メタルソー
HSS メタルソー(普通鋼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31268145
品番
HSS370X2.5X50X4
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
370
内径(Φmm)
50
厚さ(mm)
2.5
トラスコ品番
274-2969
質量(kg)
1.8
ピッチ
4