ワタナベ工業
ワタナベ工業の ポリ袋・ゴミ袋
ワタナベ工業の ポリ袋(ゴミ袋)
防虫忌避ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
31268197
品番
BK-90
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
接触型防虫忌避製品
容量(L)
90
色
透明
用途
ポリ袋、ゴミ袋
トラスコ品番
195-4258
厚さ(μm)
0.05
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
注意
※突起物は破袋の原因になるので入れないで下さい