※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型浅バット

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31268240 品番 J02300001180
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

未使用時に重ね置き出来ます。ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。

呼称11インチ 外径×高さH(Φmm×mm)290×13 内径×深さ(mm)268×12.5 質量(g)303 用途各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。食材やパーツの仕分け・保管に便利です。搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。オイルジョッキ・オイラー等の受け皿に。電子はかり等の風袋用のせ皿に。店舗用ディスプレイや保冷・保温ストック用として使用していただけます。 トラスコ品番404-2263 材質ステンレス(SUS430) 板厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプバット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49048142
2017-11-19
用途:
食器の運搬等
サービス業

ステンレスなので,いつまでもきれいで清潔です。
お値打ちですね!

対象商品:
49048081
2016-08-27
用途:
ボールの蓋

思ったよりしっかりしていて蓋にするにはもったいない感じでした。

対象商品:
49048124
2015-09-11
用途:
食品機械のフタ

寸法が合えば一から製作するのと比べ市販品なので低価格で良い
ただ必要とする寸法のものを検索するのに非常に時間がかかるので
検索時外径、高さの上限、下限範囲を入力してメーカー問わず検索出来るようにしてほしい

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする