抗菌ミキシングボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31268328 品番 K02700000660
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

表面に付着した大腸菌・黄色ブドウ球菌・院内感染MRSA等に優れた抗菌作用を発揮します。
抗菌ステンレスシリーズは、その素材自体に抗菌性を持っています。
銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。
重ねができて収納に便利です。

サイズ15cm 容量(L)0.8 外径×高さH(Φmm×mm)164×60 トラスコ品番392-8713 質量(g)135 内径×高さH(Φmm×mm)150×59.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※抗菌ステンレスは、金属表面に付着した菌にのみ抗菌作用が働きます。水の浄化や、食物そのものの滅菌には使用できません。
※表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際には、よく洗ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする