3/22より値下げ!現場を応援

K02700000700 抗菌ミキシングボール IKD 31268380 K02700000700 抗菌ミキシングボール IKD 31268380

抗菌ミキシングボール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31268380 品番 K02700000700
参考基準価格(税別)¥3,890 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別) 値下げ
3,398

表面に付着した大腸菌・黄色ブドウ球菌・院内感染MRSA等に優れた抗菌作用を発揮します。
抗菌ステンレスシリーズは、その素材自体に抗菌性を持っています。
銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。
重ねができて収納に便利です。

サイズ27cm 容量(L)4.1 外径×高さH(Φmm×mm)289×98 トラスコ品番392-8756 質量(g)430 内径×高さH(Φmm×mm)270×97.4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※抗菌ステンレスは、金属表面に付着した菌にのみ抗菌作用が働きます。水の浄化や、食物そのものの滅菌には使用できません。
※表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際には、よく洗ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする