ダンプショウ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31268809 品番D-485
参考基準価格(税別)¥8,212 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番819-3262 材質先端:ステンレス、皿:ポリエチレン、柄:鉄(粉体塗装) 全長(mm)1065 質量(kg)3 高さ(mm)550 刃先幅寸法(mm)485
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする