パーツストッカー

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31269019 品番 PS-400-C
参考基準価格(税別)¥2,896 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

DIY工具や釣具など用途に合わせ、小物や部品をスッキりと整理できる収納ケース。
用途に合わせて移動できる仕切付き。
細かいネジや部品などが取出しやすい底部角のカーブ形状。
移動、持ち運びに便利なハンドル付き。

材質バックル:ABS樹脂 質量(kg)0.9 クリア 仕切板LL×15枚 仕様積み重ね段数:7段まで トラスコ品番101-8812 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)収納物:8 仕切数(個)最大18 仕切りあり 材質(ハンドル)ポリプロピレン 材質(フタ)ポリプロピレン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×290×78 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×65×60(×3列) 仕切サイズ(mm)約81×4×62 材質(仕切板)ポリプロピレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
電装パーツの保管、コースレッドネジの分類
教育・研究機関

意外と大きかったです、本体同士の積み重ねはもちろん13型透明コンテナの上蓋にぴったりと載せることが出来ます。収納部分の底が丸みを帯びているので内容物の取り出しが楽です。

2025-10-02
用途:
部品の保管
有限会社小布施鉄工所 様

大変重宝していますがフタが劣化で破損します。フタだけの販売設定画欲しい。新しいのを買うと下の容器だけ余っていく。

対象商品:
48640384
2023-09-20
用途:
電子部品の整理
製造業

深さがあるので、電解コンデンサーの整理にぴったりでした。

1人が参考にしています
対象商品:
48640384
2023-02-16
用途:
得意先でのプレゼンテーションのサンプル入れ
製造業

サンプルを出し入れしてプレゼンテーションする際に非常に便利だった。仕切り板も移動可能でサンプルのサイズに合わせて調整できる点、ロックをした場合、完全に密閉される点が満足。バリエーションとしてもう少し厚みが薄いものもあると良い。

対象商品:
54784556
2022-03-18
用途:
設備関係
サービス業

深さがあるのもは初めて購入しましたが、使い分けであると凄く助かりました。
積み重ねが出来る大きさで揃えて、車内で断たれないので、凄く便利です。
強度はプラスチックなので、当たり前なのですが、それなりです。物をぶつけて割れてしまった場合は、布テープなので補強して使っています。
ちょっと高いと思うので、安くなると有難いですね。

対象商品:
54784556
2021-01-20
用途:
配管部材入れ

国産で作りがしっかりしています。
車に積んでもずれずにしっかり重ねられるのがいいですね

1人が参考にしています
対象商品:
89335346
2021-04-18
用途:
車のキーを入れるのに使用
東邦オートカブシキガイシャ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

持ち運びも便利で使い勝手が良かった。コストもパフォーマンスもよいと思う。

対象商品:
48640384
2019-07-10
用途:
ビス類の仕分け
有限会社三永テント 様

ビスのサイズごとの仕分けに仕切り板があるのでとても重宝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする