ハンディタイプ糖度計 かんどくん(製菓専用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31269080 品番BX-1S
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

いつでもどこでも簡単に測定ができるハンディタイプの糖度計です。
測定範囲が広いので、BX-1が1台あれば充分です。
異なった測定範囲の糖度計を2台持つ必要はありません。
明るい屋外でも直射日光が当たらなければ測定は大丈夫です。
30000回以上の測定可能な省エネ設計です。

用途果物・野菜、飲料、食品類、調味料類・糖類などの糖度測定に、製菓専用の糖度測定、ベテランでも新人でも誰が測っても同じ精度を表示 トラスコ品番837-1217 材質本体:ABS 幅(mm)80 高さ(mm)40 質量(g)100 奥行(mm)210 電源単4乾電池×2本(付属) 測定精度±1Brix% 分解能1Brix% 保護等級IP65 Brix測定範囲(%)0〜85 使用温湿度範囲10〜40℃・85RH%以下(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする