ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
90L青 業務用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
31269098
品番
P-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
90
色
青
厚さ(mm)
0.045
トラスコ品番
389-2697
材質
LLDPE
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
900×1000