ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリ袋業務用70L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
31269107
品番
TM71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
容量(L)
70
色
青
厚さ(mm)
0.035
トラスコ品番
389-2631
材質
LLDPE+META
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
800×900