ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリ袋業務用90L
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
31269125
品番
TM91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
容量(L)
90
色
青
厚さ(mm)
0.04
トラスコ品番
389-2670
材質
LLDPE+META
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
900×1000