ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
70LMAX青
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
31269134
品番
S-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
70
色
青
厚さ(mm)
0.025
トラスコ品番
389-1139
材質
HDPE
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
800×900