B-1833NE 保存容器”ネオキーパー” ミニケース SUGICO(スギコ) 31269168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保存容器”ネオキーパー” ミニケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード31269168品番B-1833NE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥250

安全な無機系抗菌剤を使用しています。
フリーザーから電子レンジ加熱まで対応します。(フタは電子レンジ不可)

トラスコ品番280-3461材質本体:ポリプロピレン(PP)/フタ:ポリエチレン(PE)半透明質量(g)34容量(L)0.12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×92×34耐熱温度(℃)(本体)-20~140/(フタ)-30~60
注意
※電子レンジ使用時は必ずフタを外してください。
※フタは電子レンジ使用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31269168B-1833NE87042715B-1833NEB-1833NE Neo Keeper ミニケース ラストロ(岩崎工業) 87042715Neo Keeper ミニケースラストロ(岩崎工業)1個
159
税込175
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする