※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の ドリル
S&K(三興製作所)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
S&K(三興製作所)の コンクリートドリル
一石二丁 ストッパー付きドリル&打込みホルダーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
31269195
品番
GT-3030DH-SDS
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
これ1本で穿孔と打込みができます。
ホルダーには脱落防止用のクリップ付きです。
ドリルはストッパー付きです。
用途
被削材:コンクリート。
シーティーアンカーGTタイプ専用。
コンクリートへの穿孔とアンカーの打込み作業に。
適合
GT/SGT/GT-D
トラスコ品番
817-9577
適合機種
軽量ハンマードリル
材質
ドリル:超硬チップ/ホルダー:スチール
有効長(mm)
35
シャンク
SDS-plus軸
適合サイズ
3030
刃径(mm)
12.5
注意
※施工の際は、必ず保護めがね・ヘルメット等、安全装備を身につけてください。
※鉄筋に当たる穿孔はチップ欠けの原因となりますので避けてください。