ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)の 水道・空調配管用工具
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)の 配管カッター
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)の チューブカッター
ミニカッタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31269204
品番
R70015
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。
切断能力
1/8〜1 1/8(3〜28mm)
肉厚(mm)
(最大)1.55
全長(mm)
80
質量(g)
270
適合替刃
R70017
トラスコ品番
284-6284