※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WUO-506/656-1.5LG 汚物混入水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 31269247 WUO-506/656-1.5LG 汚物混入水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 31269247 WUO-506/656-1.5LG 汚物混入水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 31269247

汚物混入水用水中ポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電流(A)6.5 注文コード31269247 品番WUO-506/656-1.5LG
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は電流など54種類から選べます 他の種類を見る

ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。L・LNタイプは、起動・停止水位調整が可能です。樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く超寿命です。異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。

吐出口径(Φmm)50 出力(kW)1.5 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 揚程(m)16.8 吐出量(L/min)180 使用液汚物混入水 用途汚水・汚物・湧き水の排水用。ピット排水用。浄化槽排水用。 付属品相フランジ(樹脂製)、水中ケーブル(10m)、液面スイッチ トラスコ品番478-4758 電流(A)6.5 モーター乾式水中 電源コード(m)6 材質(ケーシング)樹脂 材質(主軸)SUS304(接液部) 材質(インペラ)樹脂 同期回転速度(min-1[r.p.m])3600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする