ミズケイ
ミズケイの 安全ベスト・タスキ
ミズケイの 安全ベスト
ミズケイの タスキ型 安全ベスト
LEDタスキ型安全ベスト 光るんです!
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31269308
品番
3020001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
鉄道現場で作業をされる方に最適なベストです。
合計22個のLEDが発光&点滅。腰にもLED。
帯の幅は5cm。
電池の交換もカンタン。
トラスコ品番
115-7211
材質
PVC
色
ゴールド
電源
単3電池×2個
着丈(cm)
50
LED色
赤
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
22