ミズケイ
ミズケイの カラーコーン・区画用品
ミズケイの コーン用品
ミズケイの カラーコーン
伸縮式三角コーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31269466
品番
8201027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたみ式で使いやすい伸縮式の三角コーン。
トラスコ品番
208-5716
色
イエロー
高さ(mm)
410
質量(g)
460
種類
伸縮式
寸法(幅W×奥行D)(mm)
245×245
収納時全高(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
デザイン
ライン入り