ミズケイ
ミズケイの 合図灯・手旗
ミズケイの 合図灯
誘導灯 見えるんですノーマル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31269518
品番
2001004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
色
黄
全長(mm)
581(LED部:400)
トラスコ品番
351-7422
質量(g)
264(電池なし)
全幅(mm)
83
電源
単2乾電池×2本(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
12(6×2列)