ミズケイ
ミズケイの 合図灯・手旗
ミズケイの 合図灯
誘導灯 見えるんですロング
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31269527
品番
2003011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
青
全長(mm)
825(LED部:600)
トラスコ品番
351-7443
質量(g)
335(電池なし)
全幅(mm)
83
電源
単2乾電池×3本(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
18(9×2列)