XLD-100 アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール (XLD~) SMC 31269533

アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール (XLD~)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個フランジサイズ100材質(シール)シール材質:FKM;配合NO.:1349-80注文コード31269533品番XLD-100
参考基準価格(税別)¥453,420販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

・フッ素に強い。
・アウトガスが少ない。
・重金属汚染が少ない。

フランジサイズ100材質(シール)シール材質:FKM;配合NO.:1349-80仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする