3/22より値下げ!現場を応援

フロアーコーティングAg+

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード31269597 品番6509
参考基準価格(税別)¥27,570 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別) 値下げ
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

銀イオン抗菌剤SVR47の働きで床に付着した雑菌の繁殖を防ぎ、腐敗による臭気の発生を防ぎます。
超微粒子アクリル系ナノポリマーを高密度に架橋し、より透明感のある高光沢性と、塗膜の高耐久力を実現。
ボールペンでも防菌加工される現代社会。美観や保護に加え、フロアーの環境にも配慮した樹脂ワックスの新しいコンセプト。

成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、抗菌剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 トラスコ品番469-5330 pH8.3 比重1.04 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)5.3 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200〜1800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする