ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの その他掃除用具
スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ 50L
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31269615
品番
1883458
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
836-2726
色
ベージュ
種類
角型
容量(L)
49.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
456×292×719
フタの種類
ペダル式
繰り返し・詰め替え
対応