ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの その他掃除用具
スリムジム SUSステップオンコンテナ フロントステップ 15L
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31269624
品番
1901982
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
836-2783
色
黒
種類
角型
容量(L)
15.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
302×396×400
フタの種類
ペダル式
繰り返し・詰め替え
対応