ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの その他掃除用具
スリムジム SUSステップオンコンテナ フロントステップ 90L
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31269658
品番
1901999
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
836-2798
色
黒
種類
角型
容量(L)
90.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
553×412×808
フタの種類
ペダル式
繰り返し・詰め替え
対応